항목 | 벤치 / 카운터 브러시 |
내산성 | 가능 |
강모 색상 | 검정 |
강모 소재 | 인조 |
브러쉬 길이 | 9" |
브러시 폭 | 2.5 " |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
핸들 색상 | 자연의 |
손잡이 길이 | 2" |
손잡이 재질 | 재활용 폼 |
전체 길이 | 9" |
온도 저항 | 아니 |
트림 길이 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 41 |
선박 길이 (cm) | 37.8 |
선박 폭 (cm) | 18.49 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.