항목 | 젖은 걸레 |
색상 | 자연의 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
연결 유형 | 스레드 된 |
건조 중량 | 16 온스 |
끝 유형 | 절단 끝 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 목재 |
머리띠 크기 | 20 |
세탁 가능 | 아니 |
길이 | 16 " |
자재 | 면 |
걸레 유형 | 끈 |
플라이 | 4 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.