TOUGH GUY 15E498 라이너 60갤런 블루 - 100개 팩
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쓰레기 봉투 |
롤 / 팩당 가방 | 10 |
생산 능력 | 60 갤런 |
색상 | 파란색 |
높이 | 58 " |
길이 | 58 " |
자재 | 슈퍼 헥센 HAO |
맥스. 하중 | 85의 파운드 |
패키지 구성 | 코어리스 롤 |
봉 | 별 |
강도 등급 | 슈퍼 헤비 |
두께 | 1.2만 |
폭 | 38 " |
선박 중량 (kg) | 8.28 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 39.69 |
선박 폭 (cm) | 29.53 |
HS 코드 | 3923210095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 맥스. 하중 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15E461 | 0.75만 | 50 | 7 ~ 10 갤런 | 24 " | 초기화 | 24 " | 24 " | 50의 파운드 | 500 | ₩ 116,550 | ||
15E462 | 1.2만 | 25 | 7 ~ 10 갤런 | 24 " | 초기화 | 24 " | 24 " | 60의 파운드 | 250 | ₩ 73,465 | ||
15E463 | 1.4만 | 25 | 7 ~ 10 갤런 | 24 " | 초기화 | 24 " | 24 " | 75의 파운드 | 250 | ₩ 114,135 | ||
15E464 | 0.75만 | 50 | 12 ~ 16 갤런 | 24 " | 초기화 | 33 " | 33 " | 60의 파운드 | 500 | ₩ 139,352 | ||
15E465 | 1.2만 | 25 | 12 ~ 16 갤런 | 24 " | 초기화 | 33 " | 33 " | 65의 파운드 | 250 | ₩ 128,310 | ||
15E466 | 1.4만 | 25 | 12 ~ 16 갤런 | 24 " | 초기화 | 33 " | 33 " | 75의 파운드 | 250 | ₩ 158,742 | ||
15E467 | 0.75만 | 25 | 20 ~ 30 갤런 | 30 " | 파란색 | 37 " | 37 " | 60의 파운드 | 250 | ₩ 118,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.