TOUGH GUY 10F628 쓰레기통 상단 검정색 20-3/10인치 길이
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
항목 | 쓰레기통 상단 |
색상 | 검정 |
컨테이너 크기에 적합 | 23 갤런 |
높이 | 4 4 / 5 " |
길이 | 20 3 / 10 " |
자재 | 플라스틱 |
오프닝 클로저 유형 | 그네 |
셰이프 | 구형 |
탑 디자인 | 드롭 탑 |
타입 | 손 |
폭 | 11.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.38 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 52.71 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | 색상 | 지름 | 탑 디자인 | 타입 | 폭 | 컨테이너 크기에 적합 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PYW9 | 일주 | 은 | 13.75 " | 평면 | - | 14 " | 6 갤런 | 4" | ₩ 16,852 | ||
2PYX1 | 일주 | 은 | 16.25 " | 평면 | - | 16.5 " | 10 갤런 | 4" | ₩ 20,492 | ||
2PYX2 | 일주 | 은 | 17.625 " | 평면 | - | 18 " | 20 갤런 | 4" | ₩ 22,820 | ||
2PYX3 | 일주 | 은 | 21 " | 평면 | - | 20 " | 31 갤런 | 4" | ₩ 24,185 | ||
4PGP2 | 사각형. | 베이지색 | - | 둥근 천장 | - | 10.75 " | 7 갤런 | 5" | ₩ 19,530 | ||
4PGP3 | 사각형. | 검정 | - | 둥근 천장 | - | 10.88 " | - | 5.5 " | ₩ 19,530 | ||
4PGP4 | 사각형. | 베이지색 | - | 둥근 천장 | - | 12.75 " | - | 5" | ₩ 22,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.