항목 | 전기 기계식 온수기 타이머 |
A | 40 |
연락처 양식 | DPST-아니오 |
120V에서 HP에 연락처 | 2 |
240V에서 HP에 연락처 | 5 |
데이 선장 | 아니 |
깊이 | 2.94 " |
외함 유형 | 스틸 실내 |
마감재 | 메탈 인클로저, 그레이 에나멜 |
높이 | 7.94 " |
길이 | 7.94 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 12 |
맥스. 시간 설정 | 22 시간. |
최소 시간 설정 | 20 분. |
산 | 표면 |
NEMA 평가 | 1 |
극 수 | 2 |
포함 된 트리 퍼 수 | 2 |
온도 운영. | -40도 ~ 165도 F |
타입 | 24 시간. |
전압 | 208에서 277 VAC로 |
폭 | 568860 " |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8536507000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.