항목 | 유연한 벌크 롤 |
롤 길이 | 200ft. |
스트립 색상 | 빨간색 |
스트립 재료 | 비닐 |
스트립 두께 | 0.12 " |
스트립 유형 | 부드럽게 |
스트립 폭 | 12 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 150도 |
선박 중량 (kg) | 65.25 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 3920435000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 롤 길이 | 스트립 두께 | 스트립 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
999-00131 | 300ft. | 0.08 " | 8" | ₩ 1,008,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.