항목 | 인라인 덕트 부스터 |
베어링 유형 | 소매 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 275 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 220 |
CFM @ 0.450 인치 SP | 180 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 100 |
덕트 직경에 적합합니다. | 5 ~ 8 인치 |
높이 | 8.75 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 및 출구 Dia. | 5 ~ 8 인치 |
길이 | 7" |
맥스. 암페어 | 0.51 |
맥스. 입구 온도. | 200도 F |
최대 와트 수 | 40 |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 RPM | 1550 |
장착 위치 | 수평 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
속도 제어 | 가능 |
전압 | 115 |
폭 | 9.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.22 |
선박 높이 (cm) | 28.7 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.