플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TIVAR 2XPZ6 시트 Uhw 흰색 1/2인치 24 x 24 In | AC3ZAN

TIVAR 2XPZ6 시트 Uhmw 화이트 1/2인치 24 x 24인치

재고 있음 있음
항목: AC3ZAN 모델: 2XPZ6

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 344,015 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목시트 스톡
색상
길이24 "
길이 허용차+0.125 "/-0.000"
자재UHMW-PE
자료 유형높은 작동 온도
작동 온도 범위-22도 ~ 275도 F
인장 강도5800의 PSI
두께0.5 "
두께 공차+0.070 "/-0.030"
24 "
폭 포용력+0.125 "/-0.000"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.57
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)60.96
선박 폭 (cm)60.96
HS 코드3920100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델색상길이자료 유형작동 온도 범위인장 강도두께두께 공차가격
TIVAR 2NHU4 시트 Uhmw 검은 색 1/4 인치 24 x 48 인치 | AC2VWF 2NHU424 "검정48 "드라이 슬라이드-22도 ~ 180도 F4800의 PSI0.25 "+/- 0.005 "₩ 328,352
TIVAR 2NHU5 시트 Uhmw 검은 색 3/8 인치 24 x 48 인치 | AC2VWG 2NHU524 "검정48 "드라이 슬라이드-22도 ~ 180도 F4800의 PSI0.375 "+/- 0.020 "₩ 438,602
TIVAR 2NHU6 시트 Uhmw 검은 색 1/2 인치 24 x 48 인치 | AC2VWH 2NHU624 "검정48 "드라이 슬라이드-22도 ~ 180도 F4800의 PSI0.5 "+0.070 "/-0.030"₩ 579,862
TIVAR 2NHU8 시트 Uhmw 검은 색 3/8 인치 48 x 96 인치 | AC2VWJ 2NHU848 "검정96 "드라이 슬라이드-22도 ~ 180도 F4800의 PSI0.375 "+/- 0.020 "₩ 1,811,932
RFQ
TIVAR 2NHV1 시트 Uhmw 검은 색 1/4 인치 48 x 120 In | AC2VWK 2NHV148 "검정10ft.드라이 슬라이드-22도 ~ 180도 F4800의 PSI0.25 "+/- 0.005 "₩ 1,628,147
RFQ
TIVAR 2NHV2 시트 Uhmw 검은 색 3/8 인치 48 x 120 In | AC2VWL 2NHV248 "검정10ft.드라이 슬라이드-22도 ~ 180도 F4800의 PSI0.375 "+/- 0.020 "₩ 2,452,205
RFQ
TIVAR 2NHV3 시트 Uhmw 검은 색 1/2 인치 48 x 120 In | AC2VWM 2NHV348 "검정10ft.드라이 슬라이드-22도 ~ 180도 F4800의 PSI0.5 "+0.070 "/-0.030"₩ 3,251,220
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TIVAR 2XPZ6 시트 Uhmw 화이트 1/2인치 24 x 24인치
₩ 344,015 /단위