항목 | HVLP 페인트 분무기 |
A | 13.8 |
호스 길이 | 30ft. |
최대. 흐름 | CFM 82 |
최대. 압력 | 9.5의 PSI |
노즐 크기 | 1.3mm / 0.051 " |
단계 수 | 4 |
페인트 종류 | 접착제, 에나멜, 라텍스, 래커, 스테인, 우레탄, 바니시 |
페인트 점도 최적 범위 | 낮음에서 중간 |
패턴 크기 | 1/4 "~ 12" |
탱크 용량 | 1 개 qt. |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 18.2 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 단계 수 | 패턴 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0277030 | 10.7 | CFM 80 | 7.5의 PSI | 3 | 1/4 ~ 12 인치 | ₩ 3,000,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.