항목 | 에어리스 라인 스트리퍼 |
본체 재질 | 금속 |
적용 범위 | 0.92gpm |
엔진 배기량 | 126cc |
유량 | 0.92gpm |
지원되는 총 | 2 |
보유 | 5 갤런 |
HP | 4.5 |
맥스. 호스 길이 | 50 피트 |
최대. 압력 | 3300 PSI |
맥스. 팁 크기 | 0.034 "/ 0.024" |
순 무게 | 251의 파운드 |
전체 높이 | 46 " |
전체 길이 | 30 " |
전체 폭 | 63 " |
전원 | 연료 |
폭 | 2 ~ 12 인치 |
선박 중량 (kg) | 110.25 |
프로덕트 | 모델 | 보유 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0290005 | 5 갤런 재료 | 46 " | ₩ 7,127,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.