그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 듀얼 런 커패시터 |
케이스 높이 | 3-29 / 32 " |
케이스 재질 | 알류미늄 |
표지 재질 | 강철 |
지름 | 2.5 " |
EIA UL베이스 | A |
Hz | 50/60 |
Microfarad 등급 | 80/7.5 |
전체 높이 | 4 13 / 32 " |
전체 폭 | 2.5 " |
셰이프 | 일주 |
온도. 범위 | -40도 ~ 70도 C |
터미널 유형 | 1/4 "Male Quick-Connect |
UPC | 840899103068 |
전압 | 440 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8532300090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.