ABC HAMMERS Stryker Pro 시리즈 슬레지 해머
ABC STRYKER PRO 시리즈 핸드 슬레지 해머는 광산 작업에서 표면에 강한 힘을 가하는 데 사용됩니다. 이 수동 슬레지 해머는 건식 벽체, 석조 벽 또는 철거 작업을 뚫는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 머리 무게 | 손잡이 길이 | 헤드 길이 | 얼굴 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRO416S | 4 파운드 | 16 " | 5" | 1.75 " | ₩ 85,450 | |
B | PRO616S | 6.0 파운드 | 16 " | 6" | 2" | ₩ 102,530 | |
B | PRO630S | 6.0 파운드 | 30 " | 6" | 2" | ₩ 128,189 | |
B | PRO624S | 6.0 파운드 | 24 " | 6" | 2" | ₩ 113,756 | |
B | PRO824S | 8.0 파운드 | 24 " | 7" | 2.25 " | ₩ 125,312 | |
B | PRO830S | 8.0 파운드 | 30 " | 7" | 2.25 " | ₩ 141,476 | |
B | PRO836S | 8.0 파운드 | 36 " | 7" | 2.25 " | ₩ 168,610 | |
B | PRO1030S | 10 파운드 | 30 " | 7" | 2.5 " | ₩ 162,552 | |
B | PRO1036S | 10 파운드 | 36 " | 7" | 2.5 " | ₩ 182,356 | |
B | PRO1230S | 12 파운드 | 30 " | 8" | 2.5 " | ₩ 169,654 | |
B | PRO1236S | 12 파운드 | 36 " | 8" | 2.5 " | ₩ 202,516 | |
B | PRO1430S | 14 파운드 | 30 " | 8" | 2.75 " | ₩ 183,960 | |
B | PRO1436S | 14 파운드 | 36 " | 8" | 2.75 " | ₩ 216,720 |
특징
- ABC STRYKER PRO 시리즈 대형 해머는 구조적 강성과 긴 사용 수명을 위해 ANSI, BS876 및 ISO 15601 표준을 준수하는 낙하 단조 강철 헤드를 특징으로 합니다.
- 건식 및 습식 조건 모두에서 안전하고 편안한 그립을 위해 인체 공학적 모양의 강철 강화 고무 손잡이가 함께 제공됩니다.
- 이 해머 핸들은 추가 안전을 위해 견고하고 내마모성 고무로 성형된 고장력 스프링 강철 막대를 특징으로 합니다.
- 해머 헤드를 핸들로 고정하기 위한 포지티브 잠금 플레이트가 있습니다.
자주 묻는 질문
이 슬레지 해머는 중장비 작업에 적합합니까?
예, 36000회 이상 스트라이크를 실패 없이 테스트하여 중장비 작업에 적합합니다.
ABC STRYKER PRO 시리즈 핸드 슬레지 해머를 어떻게 유지 관리해야 합니까?
- 망치는 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 녹이나 부식을 방지하기 위해 해머를 깨끗하고 건조한 상태로 유지하십시오.
- 해머에 손상이나 마모 흔적이 있는지 확인하고 필요한 경우 해머를 교체하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 튜브 피팅 매니 폴드
- 도로 및 아스팔트 갈퀴
- 도어 가드
- 그립 키트를 당기는 케이블
- 파일럿 라이트 렌즈
- 압력계/진공계
- HVAC 모터
- 용기 및 용기
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 유리 섬유
- IDEAL 도관 벤더 인치 Emt 핸들 없음
- KINGSTON VALVES 621 시리즈, 수리 키트
- GPIMETERS 초음파 미터 하우징
- MERSEN FERRAZ 프로티스터 퓨즈, 750VDC
- ANVIL 링 유니온이 있는 BW SCH160 암 서브
- GRUVLOK 전체 흐름 플랜지 커넥터
- SPEARS VALVES CPVC 마그네틱 드레인 플러그
- FANTECH 필터
- GATES W 유형 빠른 분리 부싱
- TB WOODS 가변 피치 풀리