TIMKEN SK 8023 X 70 MM 푸시형 슬리브, 3.527인치 외경
항목: BN9VKX
모델: SK 8023 X 70 MM
₩ 950,338 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베어링 슬리브 |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
SK 10022 X 90MM | ₩ 933,464 | |
SK 5523 X 50MM | ₩ 868,858 | |
SK 11022 X 100MM | ₩ 1,322,794 | |
SK 13023 X 115MM | - | RFQ
|
SK 8523 X 75MM | - | RFQ
|
SK 14022 X 125MM | ₩ 1,888,170 | |
SK 15023 X 135MM | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.