TIMKEN
1899년에 설립된 팀켄은 베어링을 제조하고 산업용 모션 솔루션을 제공합니다. 미국 오하이오주 노스 캔턴에 본사를 두고 있는 이 브랜드의 제품은 다양한 건설, 제조, 자동차 및 항공우주 산업에 도움이 됩니다. 상세 보기
필터
파워트렌스미션
잠금장치
윤활제/루브리컨트
에어/공기압
안전
접착제/실란트/테이프
하드웨어
팀켄 소개
팀켄 카탈로그에는 실란트, 레이디얼 볼 베어링, 미니어처 볼 베어링, 원통형 롤러 베어링, 칼라 베어링, 샤프트 칼라, 잠금 너트 등이 포함되어 있습니다. 브랜드의 이중 립 스프링 장착 씰 두 유체의 분리 또는 이물질 배제와 관련된 응용 분야에 이상적입니다. 액체와의 화학 반응을 피하기 위해 Buna-N 니트릴로 만들어졌습니다. 팀켄 TP형 원통형 롤러 베어링 케이지 포켓당 XNUMX개 또는 XNUMX개의 원통형 롤러를 사용하여 실제 롤링 동작을 향상시키고 롤러 기울어짐을 방지합니다. 간단하고 경제적인 디자인으로 설치가 용이합니다. 이 베어링은 작은 반경방향 변위의 영향을 받지 않습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
팀켄 파트 번호은 동등한 Texas Pneumatic Tools, Dayton 및 Bunting Bearings 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Intermatic을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 팀켄 제품은 작은 크기로 제공됩니다. 따라서 항공 화물이 아닌 택배로 배송됩니다.
주요 상품명
Redi-슬리브
팀켄 Redi-슬리브는 부식 방지 밀봉 표면을 가지고 있습니다. 내구성을 위해 스테인레스 스틸로 만들어졌습니다. 또한 이러한 장치는 설치가 간단하고 빠르고 저렴한 수리 옵션을 제공합니다....더 읽기
자주하는 질문
팀켄 샤프트 칼라는 어떻게 장비 성능을 향상합니까?
팀켄 샤프트 칼라 샤프트에 부품을 안전하게 고정하고 정밀한 위치 지정을 제공합니다. 이는 미끄러짐을 방지하고 장비가 의도한 대로 작동하도록 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
개방형, 차폐형, 밀봉형 미니어처 볼 베어링의 차이점은 무엇입니까?
개방형 베어링에는 씰이나 쉴드가 없고, 쉴드 베어링에는 금속 쉴드가 있고, 씰 베어링에는 고무 또는 합성 씰이 있습니다.
팀켄 레이디얼 베어링과 스러스트 베어링의 차이점은 무엇입니까?
팀켄 레이디얼 베어링 스러스트 베어링은 샤프트에 수직인 하중을 지지하고, 스러스트 베어링은 샤프트에 평행한 하중을 처리합니다.