Timken 2mmc9307wi Dul | 스핀들 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 직경 55mm | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TIMKEN 2MMC9307WI DUL Spindle Angular Contact Ball Bearing, 55 mm Diameter | BF6YRU

TIMKEN 2MMC9307WI DUL 스핀들 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 직경 55mm

재고 있음 있음
항목: BF6YRU 모델: 2MMC9307WI DUL

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,956,733 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 베어링

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14

제품 변형

프로덕트모델가격
TIMKEN 3MM9316WI TULFS637 스핀들 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 직경 110mm | BF3LKU 3MM9316WI TULFS637-
RFQ
TIMKEN 2MM207WI SUL 스핀들 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 직경 72mm | BF3MGZ 2MM207WI 술₩ 774,760
TIMKEN 3MM9309WI QULFS934 스핀들 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 직경 68mm | BF3MHQ 3MM9309WI QULFS934-
RFQ
TIMKEN 2MM9106WI DUL 스핀들 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 직경 55mm | BF3PBA 2MM9106WI 둘₩ 1,298,770
TIMKEN 2MMC220WI QUL 스핀들 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 직경 180mm | BF3PBD 2MMC220WI QUL-
RFQ
TIMKEN 2MM9100WI DUM 스핀들 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 직경 26mm | BF3RFE 2MM9100WI 덤₩ 903,410
TIMKEN 2MM9316WI TUL 스핀들 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 직경 110mm | BF3RFH 2MM9316WI 툴-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TIMKEN 2MMC9307WI DUL 스핀들 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 직경 55mm
₩ 1,956,733 /단위