팀켄 205PP 깊은 홈 볼 베어링은 마찰을 줄이고 축방향 및 반경방향 하중을 지원하여 부드럽고 효율적인 회전을 보장하여 기계의 수명을 연장하고 전반적인 성능을 향상시킵니다. 컨베이어 시스템, 농업 기계, 전기 모터 및 자동차 부품에 이상적입니다.
특징:
- 팀켄 205PP 깊은 홈 볼 베어링은 내구성을 위해 강철 케이지를 갖추고 있습니다.
- 오염 물질로부터 보호하기 위해 이중 밀봉 클로저가 있으며 윤활유 누출을 방지하기 위해 단단히 밀봉됩니다.
- 이 깊은 홈 볼 베어링은 최적의 성능을 위해 정밀하게 설계되었습니다.
- 간편한 설치를 위해 표준화된 보어 유형이 제공됩니다.
자주 묻는 질문:
Q. Parker 6A-MB6XPFA-SSP 볼 밸브를 설치하는 방법은 무엇입니까?
A.
- 밸브가 파이프라인과 올바르게 정렬되어 있는지 확인하십시오. 흐름 제한이나 난류를 방지하려면 밸브 본체를 매체의 흐름 방향과 일직선으로 배치해야 합니다.
- 매체 유형, 온도 및 압력을 기준으로 응용 분야에 적합한 밀봉 재료를 선택하십시오.
- 밸브에 나사산 연결부가 있는 경우 적절한 나사산 밀봉제나 테이프를 바르십시오. 크로스 스레딩이나 과도하게 조이지 않도록 주의하면서 밸브를 파이프라인에 조심스럽게 끼우십시오.
- 플랜지 연결부가 있는 밸브의 경우 플랜지가 올바르게 정렬되고 개스킷이 올바른 위치에 있는지 확인하십시오. 누출을 방지하려면 플랜지를 볼트로 체결할 때 권장 토크 값을 따르십시오.
- 설치 후 누출 테스트를 수행하여 밸브 본체나 연결부 주변에 눈에 띄는 누출이 있는지 확인하십시오. 이 테스트는 설치의 무결성을 확인합니다.
Q. 개방형, 밀봉형, 차폐형 깊은 홈 볼 베어링의 차이점은 무엇입니까?
A. 개방형 베어링에는 씰이 없고, 씰형 베어링에는 양쪽에 합성 고무 씰이 있으며, 쉴드 베어링에는 금속 쉴드가 있습니다. 밀봉된 베어링은 오염 물질로부터 탁월한 보호 기능을 제공합니다.
Q. 이 베어링의 C0 내부 틈새 등급은 무엇을 의미합니까?
A. C0은 대부분의 응용 분야에 적합한 표준 간격을 나타냅니다. 이는 전동체와 전동면 사이의 최소 간격을 나타냅니다.
Q. 이 베어링에 있는 스틸 케이지의 용도는 무엇인가요?
A. 강철 케이지는 베어링의 볼을 제자리에 고정하여 하중을 균일하게 분산시키고 마찰을 줄입니다.