THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01339 막대 구리 110 3/4 직경 x 6피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | 110 |
지름 | 3 / 4 " |
직경 공차 | +/- 0.005 " |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | Rb |
길이 | 6 피트 |
길이 허용차 | +/- 3.000 " |
자재 | 구리 |
기질 | 하드 |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | B66 |
전형적인 인장 강도 | 48,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 44,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 4.64 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7407295000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.