THOMSON 521H35A+1240 프로파일 레일, 길이 1240mm, 크기 35mm, 고정밀 등급, A 스타일, 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프로필 볼 레일 |
기관 규정 준수 | DIN 645-1 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 80mm |
샤프트 끝에서 장착 구멍 | 20mm |
장착 구멍 크기 | M8 |
레일 구멍 수 | 16 |
전체 높이 | 29.5mm |
전체 길이 | 1240mm |
전체 폭 | 35mm |
레일 마감 | 경화 강 |
레일 재질 | 경화 강 |
나사 유형 | 육각 머리 |
온도. 범위 | -40-80C, 최대 120C |
스레드 크기 | M8 |
타입 | 500 시리즈 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 135.89 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8482990500 |
원산지 | DE |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
521H30A + 1000 | ₩ 933,677 | |
521H20A + 1000 | ₩ 884,485 | |
521H25A + 460 | ₩ 401,782 | |
521H20A + 220 | ₩ 215,635 | |
521H35A + 440 | ₩ 438,357 | |
521H25A + 820 | ₩ 710,097 | |
521H20A + 160 | ₩ 149,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.