THOMSON 1 SOFT CTL 72 샤프트 탄소강 1.000인치 D 72인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 베어링 샤프트 |
Dia. 공차 Max. | 1.000 " |
Dia. 허용 오차 Min. | 0.997 " |
마감재 | 8 Ra 최대 |
길이 | 72 " |
자재 | 탄소강 |
샤프트 디아. | 1" |
타입 | 경화되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 7.28 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 184.15 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7215500090 |
원산지 | MX |
모델 | 항목 | 길이 | 샤프트 디아. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QS 12mm 1000 | 선형 베어링 퀵 샤프트 | 1000mm | 12mm | 60 케이스 | ₩ 98,787 | |
QS 16mm 1000 | 선형 베어링 퀵 샤프트 | 1000mm | 16mm | 60 케이스 | ₩ 124,495 | |
QS 20mm 500 | 선형 베어링 퀵 샤프트 | 500mm | 20mm | 60 케이스 | ₩ 85,697 | |
QS 20mm 2000 | 선형 베어링 퀵 샤프트 | 2000mm | 20mm | 60 케이스 | ₩ 344,085 | RFQ
|
QS 25mm 2000 | 선형 베어링 퀵 샤프트 | 2000mm | 25mm | 60 케이스 | ₩ 434,035 | RFQ
|
5/8 소프트 CTL X 48 | 선형 베어링 샤프트 | 48 " | 0.625 " | 경화되지 않음 | ₩ 94,605 | |
5/8 소프트 CTL X 72 | 선형 베어링 샤프트 | 72 " | 0.625 " | 경화되지 않음 | ₩ 110,407 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.