그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 타이 |
기본 소재 | 금속 |
색상 | 은 |
디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 12 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
맥스. 번들 Dia. | 4" |
금속 탐지 가능 | 가능 |
온도. 범위 | -112도 ~ 1000도 F |
인장 강도 | 250 파운드 |
두께 | 0.01 " |
UL 유형 | 21 |
UPC | 094701321298 |
폭 | 0.29 " |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 실내 / 실외 | 길이 | 맥스. 번들 Dia. | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYS12-470 | 은 | 옥내의 | 12 " | 4" | -112도 ~ 1000도 F | 0.47 " | ₩ 1,086,925 | ||
TYS12-470C | 검정 | 실내 또는 실외 | 12 " | 4" | -40도 ~ 302도 F | 0.47 " | ₩ 939,557 | ||
TYS24-470 | 은 | 옥내의 | 24 " | 7.5 " | -112도 ~ 1000도 F | 0.47 " | ₩ 1,465,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.