그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배선 덕트 |
색상 | 회색 |
높이 | 4.33 " |
길이 | 6" |
자재 | 난연성 PVC |
장착 스타일 | 나사산 |
슬롯 높이 | 3.49 " |
슬롯 너비 | 0.3 " |
벽 유형 | 넓은 슬롯 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
모델 | 색상 | 높이 | 항목 | 슬롯 너비 | 벽 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD1X2WPG6 | 회색 | 2.19 " | 배선 덕트 | 0.3 " | 넓은 슬롯 | 1.25 " | ₩ 56,332 | |
TYD1X3WPG6 | 회색 | 3.14 " | 배선 덕트 | 0.3 " | 넓은 슬롯 | 1.25 " | ₩ 78,977 | |
TYD1X4WPG6 | 회색 | 4.46 " | 배선 덕트 | 0.3 " | 넓은 슬롯 | 1.25 " | ₩ 90,527 | |
TYD15X4WPG6 | 회색 | 4.46 " | 배선 덕트 | 0.3 " | 넓은 슬롯 | 1.75 " | ₩ 82,670 | |
TYD2X2WPG6 | 회색 | 2.03 " | 배선 덕트 | 0.3 " | 넓은 슬롯 | 2.25 " | ₩ 59,115 | |
TYD2X3WPG6 | 회색 | 3.14 " | 배선 덕트 | 0.3 " | 넓은 슬롯 | 2.25 " | ₩ 81,147 | |
TYD3X3WPG6 | 회색 | 3.14 " | 배선 덕트 | 0.3 " | 넓은 슬롯 | 3.25 " | ₩ 85,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.