그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개폐식 배리어 테이프 |
벨트 색상 | 빨간색 / 흰색 셰브론 |
색상 | 노란색 |
길이 | 벨트 13 Ft |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8530800000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 벨트 색상 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TC114-30-MAX-NO-D3X-C | - | 레드 / 화이트 | ₩ 162,837 | ||
TC114-30-MAX-NO-D1X-C | 파란색 / 흰색 셰브론 | 주황색 | ₩ 162,837 | ||
TC114-30-MAX-NO-D2X-C | 녹색 / 흰색 셰브론 | 주황색 | ₩ 162,837 | ||
TC114-30-MAX-NO-D4X-C | 옐로우 / 블랙 셰브론 | 주황색 | ₩ 162,837 | ||
TC114-23-MAX-NO-D1X-C | 파란색 / 흰색 셰브론 | 파란색 | ₩ 162,837 | ||
TC114-23-MAX-NO-D2X-C | 녹색 / 흰색 셰브론 | 파란색 | ₩ 162,837 | ||
TC114-23-MAX-NO-D3X-C | 빨간색 / 흰색 셰브론 | 파란색 | ₩ 162,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.