그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개폐식 벨트 배리어 |
벨트 색상 | 초록색 |
벨트 길이 | 15ft. |
마감재 | 노란색 |
타입 | 벽 장치 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 벨트 색상 | 벨트 길이 | 벨트 메시지 | 마감재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897-30-C-35-NO-YAX-A | 검은 글씨로 노란색 벨트 | 30ft. | 주의 입력하지 마십시오 | 노란색 | 벽 장치 | ₩ 472,395 | ||
897-30-C-35-NO-YCX-A | 검은 글씨로 노란색 벨트 | 30ft. | 진행중인 청소 | 노란색 | 벽 장치 | ₩ 472,395 | ||
897-30-C-35-NO-YDX-A | 검은 글씨로 노란색 벨트 | 30ft. | 위험 방지 | 노란색 | 벽 장치 | ₩ 472,395 | ||
897-30-C-35-NO-YEX-A | 검은 글씨로 노란색 벨트 | 30ft. | 서비스 중단 | 노란색 | 벽 장치 | ₩ 472,395 | ||
897-30-C-35-NO-Y5X-A | 노란색 | 30ft. | - | 노란색 | 벽 장치 | ₩ 434,035 | ||
897-30-C-35-NO-R5X-A | 빨간색 | 30ft. | - | 노란색 | 벽 장치 | ₩ 434,035 | ||
897-30-C-35-NO-L5X-A | 파란색 | 30ft. | - | 노란색 | 벽 장치 | ₩ 434,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.