그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 데크 |
데크 재료 | 와이어 메쉬 |
깊이 | 36 " |
부하 용량 | 2250의 파운드 |
자재 | 철사 |
두께 | 5 / 16 " |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403908020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ZWD-3618 | 18 " | 72 " | ₩ 145,460 | ||
ZWD-4818- 쌍 MG | 18 " | 96 " | ₩ 162,942 | ||
ZWD-4836MG | 36 " | 48 " | ₩ 151,060 | ||
ZWD-3624 | 24 " | 72 " | ₩ 169,137 | ||
ZWD-4824- 쌍 MG | 24 " | 96 " | ₩ 201,565 | ||
ZWD-4818MG | 18 " | 48 " | ₩ 88,515 | ||
ZWD-3636 | 36 " | 36 " | ₩ 193,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.