TENNSCO ZM7-4812S-5PD 선반 스타터 장치, 48 x 12 x 84인치 크기, 천공 강철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트리스 선반, 스타터 |
깊이 | 12 " |
높이 | 84 " |
선반 수 | 5 |
폭 | 48 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ZM7-4236S-5D | 36 " | 42 " | ₩ 1,247,272 | RFQ
| |
ZM7-4836S-5D | 36 " | 48 " | ₩ 1,356,727 | RFQ
| |
ZM7-3612S-5PD | 12 " | 36 " | ₩ 588,000 | RFQ
| |
ZM7-3618S-5PD | 18 " | 36 " | ₩ 735,636 | RFQ
| |
ZM7-4218S-5PD | 18 " | 42 " | ₩ 733,090 | RFQ
| |
ZM7-4818S-5PD | 18 " | 48 " | ₩ 791,636 | RFQ
| |
ZM7-3624S-5PD | 24 " | 36 " | ₩ 794,181 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.