TENNSCO ZM7-4215S-5D 볼트리스 선반 스타터 42 x 15 스틸
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트리스 선반, 스타터 |
빔 용량 | 600의 파운드 |
색상 | 회색 |
데크 재료 | 강철 |
깊이 | 15 " |
마감재 | 일렉트로 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
높이 | 84 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 5 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 스타일 | 단일 스트레이트 |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 246.38 |
선박 폭 (cm) | 77.47 |
HS 코드 | 9403608081 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빔 용량 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZM7-3612S-5D | 750의 파운드 | 12 " | 36 " | ₩ 447,405 | RFQ
| |
ZM7-3615S-5D | 750의 파운드 | 15 " | 36 " | ₩ 514,430 | RFQ
| |
ZM7-3618S-5D | 750의 파운드 | 18 " | 36 " | ₩ 515,830 | RFQ
| |
ZM7-3624S-5D | 700의 파운드 | 24 " | 36 " | ₩ 586,425 | RFQ
| |
ZM7-3630S-5D | 600의 파운드 | 30 " | 36 " | ₩ 718,882 | RFQ
| |
ZM7-3636S-5D | 600의 파운드 | 36 " | 36 " | ₩ 811,247 | RFQ
| |
ZM7-4212S-5D | 600의 파운드 | 12 " | 42 " | ₩ 515,025 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.