TENNSCO ZLE8-7236S-3D 무볼트 선반 유닛 폭 72인치 x 깊이 36인치 x 높이 96인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트리스 선반 유닛 |
빔 용량 | 1750의 파운드 |
색상 | 회색 |
데크 재료 | 파티클 보드 |
깊이 | 36 " |
마감재 | 일렉트로 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
높이 | 96 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 4 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 용량 | 1750의 파운드 |
선반 스타일 | 단일 스트레이트 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 102.15 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 용량 | 빔 용량 | 색상 | 폭 | 데크 재료 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZV7-3624S-4D | 1000의 파운드 | 1000의 파운드 | 모래 | 36 " | 파티클 보드 | 24 " | 분말 코팅 | 84 " | ₩ 452,147 | RFQ
| |
LSS-361872 | 1000의 파운드 | 1000의 파운드 | 모래 | 36 " | 파티클 보드 | 18 " | 분말 코팅 | 72 " | ₩ 370,597 | ||
LSS-482484 | 850의 파운드 | 850의 파운드 | 모래 | 48 " | 파티클 보드 | 24 " | 분말 코팅 | 84 " | ₩ 493,500 | RFQ
| |
RXHS-482496 | 4000의 파운드 | 4000의 파운드 | 회색 | 48 " | 강철 | 24 " | 일렉트로 코트 | 96 " | ₩ 1,209,250 | RFQ
| |
RXHS-602496 | 3250의 파운드 | 3250의 파운드 | 회색 | 60 " | 강철 | 24 " | 일렉트로 코트 | 96 " | ₩ 1,294,562 | RFQ
| |
RXHS-723672 | 2750의 파운드 | 2750의 파운드 | 회색 | 72 " | 강철 | 36 " | 일렉트로 코트 | 72 " | ₩ 2,191,770 | RFQ
| |
RXHS-723696 | 2750의 파운드 | 2750의 파운드 | 회색 | 72 " | 강철 | 36 " | 일렉트로 코트 | 96 " | ₩ 2,229,622 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.