항목 | 가스통 트럭 |
실린더 용량 | 2 |
최대 실린더 용량. 실린더 직경 | (1) 10 인치 및 (1) 13 인치 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 55 |
외부 깊이 | 28 " |
외부 높이 | 69 " |
외부 폭 | 32 " |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 트리플 그립 푸시 핸들 |
호이스트 링 장착 | 가능 |
잠금 포스트 장착 | 가능 |
메인 휠 재질 | 강철 |
메인 휠 크기 | 20 " |
메인 휠 유형 | 고체 |
자재 | 강철 |
최소 실린더 직경 | 5" |
제품 데이터 시트 | justrite-35018.pdf |
스트랩 스타일 | 스틸 버클과 체인이 있는 폴리 신치 스트랩 |
실린더 당 스트랩 | 2 |
무게 용량 | 600의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 43.2 |
선박 높이 (cm) | 180.34 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
원산지 | US |
모델 | 최대 실린더 용량. 실린더 직경 | 메인 휠 유형 | 최소 실린더 직경 | 무게 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
35016 | (1) 12 인치 | 공기가 들어있는 | 6" | 300의 파운드. | ₩ 1,202,727 | |
35022 | (1) 10 인치 및 (1) 13 인치 | 공기가 들어있는 | 5" | 600의 파운드. | ₩ 2,387,636 | |
35024 | (1) 10 인치 및 (1) 13 인치 | 공기가 들어있는 | 5" | 600의 파운드. | ₩ 1,995,636 | |
35026 | (1) 10 인치 및 (1) 13 인치 | 공기가 들어있는 | 5" | 600의 파운드. | ₩ 2,245,090 | |
35034 | (1) 10 인치 및 (1) 13 인치 | 공기가 들어있는 | 5" | 600의 파운드. | ₩ 2,423,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.