TENNSCO ZB7-6048A-5C 볼트리스 선반 애드온 60 x 48 스틸
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트리스 선반 추가 장치 |
빔 용량 | 750의 파운드 |
색상 | 회색 |
데크 재료 | 골판지 |
깊이 | 48 " |
마감재 | 일렉트로 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
높이 | 84 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 5 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 스타일 | 단일 스트레이트 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 126.9 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 246.38 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 빔 용량 | 색상 | 선반 용량 | 폭 | 데크 재료 | 깊이 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-4218A-3 | 3 | 2500의 파운드 | 회색 | - | 42 " | 없음 | 18 " | 일렉트로 코트 | ₩ 319,602 | RFQ
| |
ZLC7-4224A-3 | 3 | 2500의 파운드 | 회색 | - | 42 " | 없음 | 24 " | 일렉트로 코트 | ₩ 336,070 | RFQ
| |
ZLC7-4230A-3 | 3 | 2500의 파운드 | 회색 | - | 42 " | 없음 | 30 " | 일렉트로 코트 | ₩ 355,897 | RFQ
| |
ZLC7-4236A-3 | 3 | 2500의 파운드 | 회색 | - | 42 " | 없음 | 36 " | 일렉트로 코트 | ₩ 374,027 | RFQ
| |
ZLC7-4242A-3 | 3 | 2500의 파운드 | 회색 | - | 42 " | 없음 | 42 " | 일렉트로 코트 | ₩ 393,592 | RFQ
| |
ZLC7-4818A-3 | 3 | 2500의 파운드 | 회색 | - | 48 " | 없음 | 18 " | 일렉트로 코트 | ₩ 309,697 | RFQ
| |
ZLC7-4830A-3 | 3 | 2500의 파운드 | 회색 | - | 48 " | 없음 | 30 " | 일렉트로 코트 | ₩ 351,470 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.