TENNSCO ZA7-4836S-5D 볼트리스 선반 48 x 36 파티클보드
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트리스 선반, 스타터 |
빔 용량 | 500의 파운드 |
색상 | 회색 |
데크 재료 | 파티클 보드 |
깊이 | 36 " |
마감재 | 일렉트로 코트 |
높이 | 84 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 5 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 스타일 | 단일 스트레이트 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 95.25 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 246.38 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403608081 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빔 용량 | 데크 재료 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA7-3615S-5 | 600의 파운드 | 없음 | 15 " | 36 " | ₩ 203,105 | RFQ
| |
ZA7-3630S-5 | 600의 파운드 | 없음 | 30 " | 36 " | ₩ 254,292 | RFQ
| |
ZA7-3636S-5 | 600의 파운드 | 없음 | 36 " | 36 " | ₩ 275,292 | RFQ
| |
ZA7-4212S-5 | 550의 파운드 | 없음 | 12 " | 42 " | ₩ 204,452 | RFQ
| |
ZA7-4215S-5 | 550의 파운드 | 없음 | 15 " | 42 " | ₩ 207,550 | RFQ
| |
ZA7-4218S-5 | 550의 파운드 | 없음 | 18 " | 42 " | ₩ 210,612 | RFQ
| |
ZA7-4224S-5 | 550의 파운드 | 없음 | 24 " | 42 " | ₩ 215,057 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.