TENNSCO ZA7-3612S-4D 볼트리스 선반, 스타터, 로우 프로파일, 36 x 12 x 84인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트리스 선반, 스타터 |
깊이 | 12 " |
높이 | 84 " |
선반 수 | 4 |
선반 용량 | 600 |
폭 | 36 " |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 선반 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ZA7-4212S-4D | 12 " | 550 | 42 " | ₩ 399,636 | RFQ
|
ZA7-4812S-4D | 12 " | 500 | 48 " | ₩ 417,454 | RFQ
|
ZA7-3618S-4D | 18 " | 600 | 36 " | ₩ 409,818 | RFQ
|
ZA7-4218S-4D | 18 " | 550 | 42 " | ₩ 448,000 | RFQ
|
ZA7-4818S-4D | 18 " | 500 | 48 " | ₩ 470,909 | RFQ
|
ZA7-3624S-4D | 24 " | 600 | 36 " | ₩ 448,000 | RFQ
|
ZA7-4224S-4D | 24 " | 550 | 42 " | ₩ 486,181 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.