항목 | 옷장 로커 |
조립 / 미 조립 | 다리로 조립 |
색상 | 모래 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
핸들 타입 | 킥 증명 |
개구 부당 후크 | 코트로드 및 3 개의 XNUMX 개의 프롱 후크 |
잠금 유형 | 양의 3 점 |
사물함 구성 | (1) 와이드, (1) 오프닝 |
로커 도어 유형 | 통풍 |
자재 | 강철 |
오프닝 깊이 | 16.875 " |
오프닝 높이 | 69.875 " |
개방 폭 | 9.625 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 한 |
선박 중량 (kg) | 35.83 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 사물함 구성 | 오프닝 높이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSL-121872-3MED 그레이 | 다리로 조립 | 회색 | (3) 넓은, (3) 개구부 | 69.875 " | 78 " | 36 " | ₩ 2,287,810 | RFQ
| |
VSL-121872-AMED 그레이 | 다리없이 조립 | 회색 | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 57.875 " | 72 " | 12 " | ₩ 984,830 | RFQ
| |
VSL-121872-CMED 그레이 | 다리없이 조립 | 회색 | (3) 넓은, (3) 개구부 | 57.875 " | 78 " | 36 " | ₩ 2,182,950 | RFQ
| |
VSL-121872-ASND | 다리없이 조립 | 모래 | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 69.875 " | 72 " | 12 " | ₩ 984,830 | RFQ
| |
VSL-121872-1MED 그레이 | 다리로 조립 | 회색 | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 69.875 " | 78 " | 12 " | ₩ 979,947 | RFQ
| |
VSL-121872-CSND | 다리없이 조립 | 모래 | (3) 넓은, (3) 개구부 | 69.875 " | 72 " | 36 " | ₩ 2,182,950 | RFQ
| |
VSL-121872-3SND | 다리로 조립 | 모래 | (3) 넓은, (3) 개구부 | 69.875 " | 78 " | 36 " | ₩ 2,287,810 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.