TENNSCO VDL-121836-CSND 통풍 사물함 3 와이드 36인치 폭
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통풍 상자 보관함 |
조립 / 미 조립 | 다리없이 조립 |
색상 | 모래 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
핸들 타입 | 킥 증명 |
개구 부당 후크 | 코트로드 및 3 개의 XNUMX 개의 프롱 후크 |
유산 | 포함되지 않음 |
잠금 유형 | 양의 2 점 |
사물함 구성 | (3) 와이드, (6) 사람 |
로커 도어 유형 | 통풍 |
잠금 시스템 | 양의 2 점 |
자재 | 강철 |
오프닝 깊이 | 16.875 " |
오프닝 높이 | 34.25 " |
개방 폭 | 9.625 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 36 " |
층 | 두 |
선박 중량 (kg) | 107.95 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 개구 부당 후크 | 오프닝 깊이 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDL-121836-3MED 그레이 | 다리로 조립 | 회색 | 3 하나의 프롱 | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | 78 " | ₩ 2,431,397 | RFQ
| |
VDL-121836-3SND | 다리로 조립 | 모래 | 3 하나의 프롱 | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | 78 " | ₩ 2,431,397 | RFQ
| |
VDL-121836-CMED 그레이 | 다리없이 조립 | 회색 | 코트로드 및 3 개의 XNUMX 개의 프롱 후크 | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | 72 " | ₩ 2,496,095 | RFQ
| |
VSL-151872-1 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,496,727 | RFQ
| |
VSL-151872-3 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,566,181 | RFQ
| |
VSL-181872-1 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,598,545 | RFQ
| |
VSL-181872-2 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,960,363 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.