TENNSCO T-3660 작업대 상단, 스트링거 포함, 60 x 36 x 1-1/2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워크 벤치 탑 |
깊이 | 36 " |
높이 | 1 1 / 2 " |
부하 용량 | 2500 파운드 |
폭 | 60 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 부하 용량 | 폭 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-3048 | 30 " | 1 1 / 2 " | 4000의 파운드. | 48 " | 강철 | ₩ 565,090 | RFQ
|
T-3060 | 30 " | 1 1 / 2 " | 2500 파운드 | 60 " | 강철 | ₩ 623,636 | RFQ
|
T-3072 | 30 " | 1 1 / 2 " | 1800의 파운드. | 72 " | 강철 | ₩ 710,181 | RFQ
|
T-3096 | 30 " | 1 1 / 2 " | 4000의 파운드. | 96 " | 강철 | ₩ 957,090 | RFQ
|
T-3648 | 36 " | 1 1 / 2 " | 4000의 파운드. | 48 " | 강철 | ₩ 613,454 | RFQ
|
T-3672 | 36 " | 1 1 / 2 " | 1800의 파운드. | 72 " | 강철 | ₩ 817,090 | RFQ
|
T-3696 | 36 " | 1 1 / 2 " | 4000의 파운드. | 96 " | 강철 | ₩ 1,066,545 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.