그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 경 사진 상단 |
색상 | 모래 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
자재 | 강철 |
오프닝 깊이 | 12 " |
개방 폭 | 12 " |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 4.25 " |
전체 폭 | 36 " |
하위 카테고리 | 경 사진 상단 |
층 | 삼루타 |
타입 | 넓은 3 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 3.49 |
선박 높이 (cm) | 2.87 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 93.35 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전체 폭 | 층 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KST-3612 GR | 회색 | 36 " | 삼루타 | 넓은 3 | 36 " | ₩ 116,725 | ||
KST-1212 GR | 회색 | 12 " | 한 | 넓은 1 | 12 " | ₩ 90,387 | ||
KST-1212 SND | 모래 | 12 " | 한 | 넓은 1 | 12 " | ₩ 90,387 | ||
KST-1521 | - | - | - | - | - | ₩ 196,000 | RFQ
| |
KST-1821 | - | - | - | - | - | ₩ 178,181 | RFQ
| |
KST-4521 | - | - | - | - | - | ₩ 287,636 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.