항목 | 조립 된 로커베이스 |
색상 | 모래 |
깊이 | 18 " |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
처리 | 아니 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 6" |
전체 폭 | 36 " |
하위 카테고리 | 탑 로커 |
타입 | 산업(공업) |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 8.82 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 깊이 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CLB-3612MG | 중간 회색 | 12 " | 12 " | ₩ 180,022 | |
CLB-3612SD | 모래 | 12 " | 12 " | ₩ 180,022 | |
CLB-3615MG | 중간 회색 | 15 " | 15 " | ₩ 187,442 | |
CLB-3615SD | 모래 | 15 " | 15 " | ₩ 187,442 | |
CLB-3618MG | 중간 회색 | 18 " | 18 " | ₩ 182,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.