TENNSCO CK18BLK 캐스터 키트
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐스터 키트 |
캐스터 휠 직경 | 4" |
캐스터 휠 재질 | PVC |
캐스터 휠 유형 | 받침 |
캐스터 휠 폭 | 1.25 " |
색상 | 검정 |
마감재 | 파우더 코트 |
길이 | 18 " |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
플랫폼 높이 | 2.125 " |
플랫폼 길이 | 18 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 스타일 | 형성되는 상자 |
플랫폼 폭 | 36 " |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 5.45 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 95.25 |
선박 폭 (cm) | 72.39 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 부하 용량 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK4824MGY | 중간 회색 | 24 " | 1000의 파운드 | 24 " | 48 " | - | ₩ 316,610 | ||
CK4824SD | 모래 | 24 " | 1000의 파운드 | 24 " | 48 " | - | ₩ 316,610 | ||
CK-4824BK | 검정 | 24 " | 1000의 파운드 | 24 " | 48 " | - | ₩ 316,610 | ||
CK18LGY | 라이트 그레이 | 18 " | 1000의 파운드 | 18 " | 36 " | 36 " | ₩ 257,775 | ||
CK18PY | 샴페인 / 퍼티 | 18 " | 1000의 파운드 | 18 " | 36 " | 36 " | ₩ 257,775 | ||
CK24LGY | 라이트 그레이 | 24 " | 1000의 파운드 | 24 " | 36 " | 36 " | ₩ 266,385 | ||
CK24PY | 샴페인 / 퍼티 | 24 " | 1000의 파운드 | 24 " | 36 " | 36 " | ₩ 266,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.