항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
캐비닛 색상 | 모래 |
캐비닛 깊이 | 18 " |
캐비닛 높이 | 72 " |
캐비닛 너비 | 36 " |
문 유형 | 통풍 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 24 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
핸들 스타일 | 그네 |
높이 범위 | 전체 높이 |
잠금 장치 | 건이 있는 |
자재 | 강철 |
캐비닛 선반 수 | 4 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 용량 | 150의 파운드 |
강도 등급 | Commercial |
스타일 | 선반 |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 188.72 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 97.79 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.