항목 | 광역 진공 |
공기 흐름 | CFM 226 |
A | 12.6 |
부대 유형 | 서 |
브러시 속도 | 1800 RPM |
생산 능력 | 2.1 부셸 |
청소 경로 | 30 " |
필터 유형 | HEPA |
처리 | 기능성 |
높이 | 39.75 " |
높이 조정 | 아니 |
HP | 1 |
길이 | 36 " |
순 무게 | 95의 파운드 |
전원 코드 길이 | 75ft. |
소음 수준 | 70 |
전압 | 120 |
폭 | 30.5 " |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 109.86 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 81.92 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.