플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TEMPCO MTA01331 써모 커플 프로브 타입 J 12 인치 길이 | AF7EQJ 20XJ93

TEMPCO MTA01331 써모커플 프로브 유형 J 12인치 길이

재고 있음 있음
항목: AF7EQJ 모델: MTA01331크로스 참조: 20XJ93

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 61,897 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목열전대 프로브
건설PTFE 절연 리드선이있는 MgO 절연 프로브
오류 정확도 (%)(섭씨 293도 이상) +/- 0.75
오류 정확도 (Deg. C)+/- 2.2 293 이하
격리마그네슘 산화물
리드 길이48 "
자재316 스테인레스 스틸
최대. 압력1000의 PSI
플러그 또는 커넥터 유형나선
프로브 길이12 "
칼집 크기 (인치)0.062
온도 한계 (Deg. F)1400
열전대 요소24 AWG
열전대 유형J
타입J

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)4.32
선박 길이 (cm)48.77
선박 폭 (cm)4.32
HS 코드9032900000

제품 변형

프로덕트모델건설격리리드 길이자재프로브 길이타입가격
TEMPCO TTW00179 써모 커플 프로브 유형 J 길이 12 In | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "Dia. 압축 피팅과 함께 사용하여 장착 가능유리 섬유72 "304 스테인레스 스틸12 "J₩ 49,822
TEMPCO TTW00180 써모 커플 프로브 유형 K 길이 3 In | AC8GUR 3AAA2 TTW001803/16 "Dia. 압축 피팅과 함께 사용하여 장착 가능유리 섬유36 "304 스테인레스 스틸3"K₩ 40,232
TEMPCO TTW00181 써모 커플 프로브 유형 K 길이 6 In | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "Dia. 압축 피팅과 함께 사용하여 장착 가능유리 섬유72 "304 스테인레스 스틸6"K₩ 57,592
TEMPCO TTW00182 써모 커플 프로브 K 타입 길이 12 In | AC8GUU 3AAA4 TTW001823/16 "Dia. 304 SS 프로브 (유리 섬유 절연 포함), 장착 용 압축 피팅과 함께 사용 가능유리 섬유72 "304 스테인레스 스틸12 "K₩ 68,425
TEMPCO TCP60089 써모 커플 프로브 유형 J 길이 4 In | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "Dia. 압축 피팅과 함께 사용하여 장착 가능유리 섬유72 "304 스테인레스 스틸4"J₩ 84,665
TEMPCO TCP60090 써모 커플 프로브 유형 J 길이 4 In | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16 "Dia. 1/8"NPT 황동 압축 피팅 (마운트 용)유리 섬유96 "304 스테인레스 스틸4"J₩ 100,152
TEMPCO TCP60091 써모 커플 프로브 유형 J 길이 4 In | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16 "Dia. 1/8"NPT 황동 압축 피팅 (마운트 용)유리 섬유120 "304 스테인레스 스틸4"J₩ 117,302

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TEMPCO MTA01331 써모커플 프로브 유형 J 12인치 길이
₩ 61,897 /단위