항목 | 고온 리드선 |
케이블 유형 | PTFE |
도체 재료 | 은도금 구리 |
격리 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 |
자켓 색상 | 빨간색 |
재킷 타입 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 |
맥스. 암페어 | 18 주변 온도 104F / 40C에서 |
최대 온도 | 392 F |
공칭 외부 직경. | 0.073 " |
스풀 길이 | 250ft. |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 250 |
좌초 | 19 x 30 |
UPC | 094705574072 |
전압 | 300 |
철사 게이지 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 케이블 유형 | 도체 재료 | 스풀 길이 | 스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 좌초 | 전압 | 격리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDWR-1011 | 0.115 " | MG | 니켈 클래드 구리 | 100ft. | 100 | 16 x 30 | 600 | 유리 섬유 오버 브레이드를 사용한 운모 단열재 | ₩ 268,537 | ||
LDWR-1020 | 0.094 " | TGGT | 니켈 도금 된 구리 | 100ft. | 100 | 19 x 30 | 600 | PTFE 처리 된 유리 섬유 오버 브레이드로 덮힌 (2) 유리 섬유 절연 층이있는 PTFE 테이프 절연 | ₩ 171,027 | ||
LDWR-1041 | 0.115 " | MG | 니켈 클래드 구리 | 250ft. | 250 | 16 x 30 | 600 | 유리 섬유 오버 브레이드를 사용한 운모 단열재 | ₩ 573,982 | ||
LDWR-1046 | 0.094 " | TGGT | 니켈 도금 된 구리 | 250ft. | 250 | 19 x 30 | 600 | PTFE 처리 된 유리 섬유 오버 브레이드로 덮힌 (2) 유리 섬유 절연 층이있는 PTFE 테이프 절연 | ₩ 379,225 | ||
LDWR-1053 | 0.073 " | PTFE | 은도금 구리 | 100ft. | 100 | 19 x 30 | 300 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 | ₩ 220,587 | ||
LDWR-1058 | 0.073 " | PTFE | 은도금 구리 | 100ft. | 100 | 19 x 30 | 300 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 | ₩ 221,742 | ||
LDWR-1063 | 0.073 " | PTFE | 은도금 구리 | 100ft. | 100 | 19 x 30 | 300 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 | ₩ 217,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.