그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 침수 히터 |
제어 범위 | 266도 F |
플랜지 재질 | PTFE |
최소 침수 깊이 | 10-1 / 2 " |
NPT | 3 / 4 " |
전체 길이 | 11.5 " |
상 | 1 |
시스 재질 | 인코 로이 (R) |
전압 | 480 |
와트 밀도 | 202 평방 인치 |
와트 | 5000 |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | NPT | 전체 길이 | 전압 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL00001 | 1 / 2 " | 2.375 " | 120 | 41 평방 인치 | 100 | ₩ 148,960 | |
HDL00003 | 1 / 2 " | 4.375 " | 120 | 39 평방 인치 | 250 | ₩ 152,705 | |
HDL00005 | 1 / 2 " | 4.375 " | 240 | 157 평방 인치 | 1000 | ₩ 152,705 | |
HDL00006 | 1 / 2 " | 4.375 " | 480 | 157 평방 인치 | 1000 | ₩ 152,705 | |
HDL00007 | 1 / 2 " | 8.75 " | 120 | 33 평방 인치 | 500 | ₩ 204,067 | |
HDL00008 | 1 / 2 " | 8.75 " | 240 | 33 평방 인치 | 500 | ₩ 204,067 | |
HDL00009 | 1 / 2 " | 8.75 " | 240 | 134 평방 인치 | 2000 | ₩ 204,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.