CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC 플래시 재킷 및 턱받이 키트, 12 Cal
Chicago Protection Apparel AG-12 시리즈 아크 플래시 재킷 및 턱받이 키트는 탁월한 난연성과 전기 아크 플래시 위험으로부터 보호해 작업자를 보호하는 보호복입니다. 이 아크 플래시 키트에는 장갑, 휴대용 가방, 창 코팅, 캡 브래킷, 카이가 포함됩니다....n 컵, 귀마개, 안면 가리개 및 보안경.더 읽기
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 가랑이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AG-12 -M | 40 "~ 42" | 32 "~ 34" | 31.5 " | M | ₩ 1,432,060 | |
A | AG-12-L | 44 "~ 46" | 36 "~ 38" | 31.25 " | L | ₩ 1,432,060 | |
A | AG-12 -XL | 48 "~ 50" | 40 "~ 42" | 32 " | XL | ₩ 1,432,060 |
ARC 플래시 재킷 및 턱받이 키트, 12 Cal
Chicago Protection Apparel AG-12 시리즈 아크 플래시 재킷 및 턱받이 키트는 탁월한 난연성과 전기 아크 플래시 위험으로부터 보호해 작업자를 보호하는 보호복입니다. 이 아크 플래시 키트에는 장갑, 휴대용 가방, 창 코팅, 캡 브래킷, 턱 컵, 귀마개, 안면 보호대 및 보안경이 포함되어 있습니다.
특징
- 운반용 가방이 있어 사용하지 않을 때 재킷과 턱받이를 편리하게 보관하고 운반할 수 있습니다.
- Chicago Protection Apparel 아크 플래시 재킷과 턱받이는 뛰어난 열 보호 기능을 제공하는 신뢰성이 높고 방염 원단인 UltraSoft 원단으로 제작되었습니다.
- 이 아크 플래시 키트는 키트에 창 코팅을 적용하여 눈부심을 줄이고 다양한 작업 환경에서 가시성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 착용자는 작업을 명확하고 정확하게 수행할 수 있습니다.
- 발목 여밈 유형의 턱받이는 후크 앤 루프 디자인으로 발목 주위에 쉽고 안전하게 고정할 수 있어 적절한 핏을 보장하고 잠재적인 위험이 의류에 들어가는 것을 방지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정원 괭이
- 전기 테이프
- 축 팬 액세서리
- 입자 계수기
- 흔들기 및 흔들기 세트
- 표면보호/먼지차단
- >모터
- 파워 드릴
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 자동차 리프팅 도구
- JUSTRITE 캐비닛 커버
- APPROVED VENDOR 단일 절단 초경 Bur, 반전 된 원추형
- SPEEDAIRE 공기 압축기 펌프, 스플래쉬 윤활
- MILLER ELECTRIC 드라이브 롤
- MASTER APPLIANCE 와이어코넥터 키트
- HOFFMAN 유형 3R 나사 덮개 드립 실드 풀 박스
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 5/8-11 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC 배수구 배수구 P500 이중 고정구 피팅, 모든 허브
- BALDOR / DODGE GTH 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MSRS 단일 감속 감속기