그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스웨이지 카트리지 히터 |
지름 | 1 / 4 " |
리드 길이 | 12 " |
길이 | 1.5 " |
맥스. 온도 능력 | 1400도 F |
정밀 칼집 Dia. 공차 | +/- 0.002 " |
시스 재질 | 321 스테인레스 스틸 |
UPC | 707022140195 |
전압 | 120 |
와트 밀도 | 191W / sq. 에. |
와트 | 150 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 길이 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDC20554 | 1 / 4 " | 1" | 204W / sq. 에. | 80 | ₩ 63,577 | |
HDC20468 | 1 / 4 " | 1" | 255W / sq. 에. | 100 | ₩ 67,532 | |
HDC20530 | 1 / 4 " | 1.25 " | 58W / sq. 에. | 40 | ₩ 67,445 | |
HDC20531 | 1 / 4 " | 1.5 " | 127W / sq. 에. | 100 | ₩ 68,285 | |
HDC20533 | 1 / 4 " | 2" | 68W / sq. 에. | 80 | ₩ 66,920 | |
HDC20534 | 1 / 4 " | 2" | 85W / sq. 에. | 100 | ₩ 68,215 | |
HDC15154 | 1 / 4 " | 2" | 212W / sq. 에. | 250 | ₩ 68,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.