항목 | 전기 방사 석영 적외선 히터 |
암페어 @ 단상 | 22.73 |
BtuH 출력 | 17,060 |
코드 타입 | 유선 |
높이 | 3.5 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 83 1 / 16 " |
실장 형 | 수평 만 |
램프 수 | 2 |
상 | 1 |
전압 | 230 |
와트 | 5000 |
폭 | 3 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 228.6 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.