항목 | 전기 방사 석영 적외선 히터 |
암페어 @ 단상 | 18.18 |
BtuH 출력 | 13,648 |
코드 타입 | 유선 |
높이 | 3.5 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 67.375 " |
실장 형 | 수평 만 |
램프 수 | 2 |
상 | 1 |
전압 | 230 |
와트 | 4000 |
폭 | 3 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 10.51 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 195.58 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
모델 | BtuH 출력 | 길이 | 램프 수 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CRA80024 | 6824 | 35 13 / 16 " | 1 | 2000 | ₩ 817,880 | |
CRA80025 | 8530 | 43 11 / 16 " | 1 | 2500 | ₩ 933,432 | |
CRA80026 | 11,089 | 55.5 " | 1 | 3250 | ₩ 1,067,132 | |
CRA80027 | 13,648 | 63.375 " | 1 | 3750 | ₩ 1,127,052 | |
CRA80029 | 13,989 | 71.25 " | 2 | 4100 | ₩ 1,344,280 | RFQ
|
CRA80030 | 15,354 | 75.187 " | 2 | 4500 | ₩ 1,443,435 | RFQ
|
CRA80031 | 17,060 | 83 1 / 16 " | 2 | 5000 | ₩ 1,531,460 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.