그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 광전 센서 |
본체 재질 | PBT |
회로 유형 | 송신기 |
깊이 | 3.44 " |
전기 연결 | 스크류 터미널 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 5" |
광원 | 적외선 LED |
맥스. 부하 전류 | 3000mA |
맥스. 감지 거리 | 60m |
NEMA 평가 | IP67 |
작동 주파수 | 25 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 55도 C |
동작 모드 | 선택 가능한 Light On / Dark On |
전원 요구 사항 | 24 ~ 240VAC / DC |
평균응답시간 | 25.0 밀리 초 |
감지 방법 | 빔 송신기를 통해 |
셰이프 | 직사각형의 |
폭 | 1.18 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8541408000 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 전기 연결 | IP 등급 | 길이 | 작동 주파수 | 동작 모드 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUX0AKSAM12T | 1.2 " | 3.43 " | M12 커넥터 | 67 | 4.49 " | 250 Hz에서 | 불을 켜다 | 12 ~ 24VDC | ₩ 264,285 | ||
XUX0AKSAT16T | 1.18 " | 3.44 " | 스크류 터미널 | 65, 67 | 5" | 250 Hz에서 | 밝게 또는 어둡게 선택 가능 | 12 ~ 24VDC | ₩ 264,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.