그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 인터록 스위치 |
AC 접점 등급 | 1.5V에서 120A, 0.75V에서 240A |
액추에이터 길이 | 키 의존 |
본체 재질 | 폴리 아미드 |
케이블 길이 | 6.6ft. |
연결 유형 | 30 "X 60" |
연락처 양식 | 1NO, 1NC |
DC 접점 등급 | 0.27A @ 250V, 0.55A @ 125V |
깊이 | 3.42 " |
헤드 재료 | 폴리 아미드 |
높이 | 0.59 " |
IP 등급 | 67 |
NEMA 평가 | 4, 4X, 12 |
운영력 | 1.8의 파운드 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
스타일 | 작동 키 |
폭 | 1.18 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8536509055 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | AC 접점 등급 | 본체 재질 | 운영력 | 폭 | 연결 유형 | 연락처 양식 | DC 접점 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSA703 | 1.73 " | 10V에서 300A | 자 막 | 4.5의 파운드 | 1.57 " | 30 "X 48" | 1NO, 2NC | 6V에서 300A | ₩ 474,827 | ||
XCSMP59L2 | 0.59 " | 1.5V에서 120A, 0.75V에서 240A | 폴리 아미드 | 1.8의 파운드 | 1.18 " | 30 "X 60" | 1NO, 1NC | 0.27A @ 250V, 0.55A @ 125V | ₩ 307,527 | ||
XCSMP79L2 | 0.59 " | 1.5V에서 120A, 0.75V에서 240A | 폴리 아미드 | 1.8의 파운드 | 1.18 " | 30 "X 60" | 2NC | 0.27A @ 250V, 0.55A @ 125V | ₩ 299,390 | ||
XCSMP80L2 | 0.59 " | 1.5V에서 120A, 0.75V에서 240A | 폴리 아미드 | 1.8의 파운드 | 1.18 " | 30 "X 60" | 3NC | 0.27A @ 250V, 0.55A @ 125V | ₩ 317,817 | ||
XCSPA593 | 1.18 " | 10V에서 300A | 플라스틱 | 3.4의 파운드 | 1.18 " | 30 "X 48" | 1NO, 1NC | 6V에서 300A | ₩ 204,015 | ||
XCSPA793 | 1.18 " | 10V에서 300A | 플라스틱 | 0.18 피트-파운드 | 1.18 " | 30 "X 48" | 2NC | 6V에서 300A | ₩ 242,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.