그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 브래킷 세트 |
캐비티 높이 | 0.670 "/ 17 mm |
공동 폭 | 1.97"/50mm |
높이 | 0.940 "/ 24 mm |
바깥 쪽 너비 | 2.40 "/ 61 mm |
스타일 | 지퍼 |
타입 | 작은 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 캐비티 높이 | 공동 폭 | 높이 | 바깥 쪽 너비 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1015-12PZ | 0.670 "/ 17 mm | 0.590 "/ 15 mm | 0.940 "/ 24 mm | 1.02 "/ 26 mm | 작은 | ₩ 28,840 | |
1025-12PZ | 0.670 "/ 17 mm | 0.980 "/ 25 mm | 0.940 "/ 24 mm | 1.42 "/ 36 mm | 작은 | ₩ 33,670 | |
1038-12PZ | 0.670 "/ 17 mm | 1.50 "/ 38 mm | 0.940 "/ 24 mm | 1.93"/49mm | 작은 | ₩ 32,182 | |
2030-12PZB | 0.980 "/ 25 mm | 1.50 "/ 38 mm | 1.38 "/ 35 mm | 2.13 "/ 54 mm | 중급 | ₩ 30,030 | |
2050-12PZB | 0.980 "/ 25 mm | 2.24 "/ 57 mm | 1.38 "/ 35 mm | 2.87 "/ 73 mm | 중급 | ₩ 48,405 | |
2070-12PZB | 0.980 "/ 25 mm | 3.03 "/ 77 mm | 1.38 "/ 35 mm | 3.66 "/ 93 mm | 중급 | ₩ 52,937 | |
2100-12PZB | 0.980 "/ 25 mm | 4.06 "/ 103 mm | 1.38 "/ 35 mm | 4.69 "/ 119 mm | 중급 | ₩ 66,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.