플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TELEMECANIQUE 센서 XCSDMP7012 인터록 스위치 1no / 2Nc Sil3 플라스틱 | AF6FTY 10D284

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7012 인터록 스위치 1no/2Nc Sil3 플라스틱

재고 있음 있음
항목: AF6FTY 모델: XCSDMP7012교차 참조: 10D284

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 274,050 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목안전 인터록 스위치
액추에이터 깊이0.52 "
액추에이터 높이3.46 "
액추에이터 폭0.98 "
본체 재질플라스틱
케이블 길이6.6ft.
연락처 양식1NO, 2NC
DC 접점 등급100mA @ 24V
IP 등급66, 67
오프 감지 거리0.79 "
감지 거리0.31 "
작동 온도 범위-13도 ~ 185도 F
스위치 깊이0.52 "
스위치 높이3.46 "
스위치 폭0.98 "
종료 유형나선

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드8536509055

제품 세부 사항 :

  • 특징 : LED로

제품 변형

프로덕트모델액추에이터 높이연락처 양식스위치 높이종료 유형가격
TELEMECANIQUE 센서 XCSDMP5002 인터록 스위치 2no / 1nc Sil3 플라스틱 | AF6FTV 10D281 XCSDMP50023.46 "2NO, 1NC3.46 "나선₩ 354,287
TELEMECANIQUE 센서 XCSDMP5012 인터록 스위치 2no / 1nc Sil3 플라스틱 | AF6FTW 10D282 XCSDMP50123.46 "2NO, 1NC3.46 "나선₩ 360,605
TELEMECANIQUE 센서 XCSDMP7002 인터록 스위치 1no / 2Nc Sil3 플라스틱 | AF6FTX 10D283 XCSDMP70023.46 "1NO, 2NC3.46 "나선₩ 361,427
TELEMECANIQUE 센서 XCSDMR5902 인터록 스위치 1no / 1nc Sil3 플라스틱 | AF6FTZ 10D285 XCSDMR59020.51 "1NO, 1NC1.52 "M12 커넥터₩ 324,800
TELEMECANIQUE 센서 XCSDMR5912 인터록 스위치 1no / 1nc Sil3 플라스틱 | AF6FUA 10D286 XCSDMR59120.51 "1NO, 1NC1.52 "M12 커넥터₩ 309,172

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7012 인터록 스위치 1no/2Nc Sil3 플라스틱
₩ 274,050 /단위